曜日別特売
M10×75 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42747704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×75 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42747704
M10×75 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42747704

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)75
75
85
100
95
55
65
80
105
14
15
20
3
18
40
30
7
70
4
5
28
32
8
120
125
140
145
12
22
150
16
130
50
ねじピッチ1.5
内容量1箱(50個)注文コード42747704品番M10×75
販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ねじの呼びM10長さ(mm)75ねじピッチ1.5材質寸法t(mm)(最小)5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)(呼び)8表面処理ニッケル寸法e(mm)(最小)9.149頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)(最大)10寸法da(mm)(最大)11.2寸法v(mm)(最大)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)16寸法ds(mm)(最大)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
34:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする