※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42748151
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
寸法t(mm)
(ボルト)最小:1.3
(平座金)0.5
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
7
寸法K(mm)
3
寸法U(mm)
(最大)1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。