051-0041-01 路面表示用塗料 ロックライン (水性) ロックペイント 42748205 051-0041-01 路面表示用塗料 ロックライン (水性) ロックペイント 42748205

路面表示用塗料 ロックライン (水性)

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20kg) 注文コード 42748205 品番 051-0041-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

コンクリートをはじめアスファルト舗装面の塗装でも、にじみの心配がありません。
水性の速乾タイプで、環境にも優しい塗料です。
耐水性、耐アルカリ、耐摩耗性に優れています。
原料に鉛やクロムなどの重金属を配合していません。

用途
道路や駐車場、倉庫等の区画線引き、路面表示。
コンクリート、モルタル、アスファルトなど。
アクアブルー 主な用途コンクリート、アスファルト 使用場所屋外用 油性 or 水性水性 仕様一液型水性つやけし 容量(kg)20 指触乾燥時間(分)30(23℃) 希釈剤 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜10 塗り重ね可能時間(時間)2以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:166

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36943916
2016-07-18
用途:
アスファルト舗装面へのライン
フェイスフルホーム株式会社 様 (建設業・工事業)

水性のため、舗装面へのニジミも無く臭いもきにならず施工性も良く使いやすかった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする