※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42748255
品番
M5×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
(ボルト)最小:2.5
(平座金)1.0
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
10
寸法K(mm)
5
寸法U(mm)
(最大)2.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42748255
M5×20
42812436
M5×20
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=1(ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(10個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました