定格使用率(%)TIG溶接:100/30(100V/200V)、手棒溶接:30/30(100V/200V)
用途TIG溶接に アルミの溶接に。アーク溶接に。
仕様初期電流設定・溶接電流・クレータ電流・パルス溶接電流・パルスベース電流:5〜200A(5〜100A)(AC溶接モード時は15A〜)、クーリング幅:-25〜10%、クーリング範囲:-20〜20%、プリフロー/ポストフロー:0〜0.5秒/0〜20.0秒、アップ/ダウンスロープ:0〜15.0秒
トラスコ品番166-2652
セット内容トーチケーブル8m、入力ケーブル3m(3芯3.5sq)、アースクリップ付ケーブル3m、アルゴン用レギュレーター(ホース3m)、タングステン電極Φ2.4×2個、コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル×4個(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ×1個、ショートキャップ×1個、絶縁カバー×1個
質量(kg)13
周波数(Hz)AC:50〜100
電圧(V)100/200兼用、直流・交流TIG溶接
ケーブル長(m)3
寸法(Φmm)溶接棒:1.6〜3.2(TIG溶加棒200V時)
定格出力電流(A)200(100)
入力電圧(V)単相100/200
定格入力(kVA)TIG直流:1.6/5.6)(100V/200V)、手棒溶接:2.6/6.0(100V/200V)
パルス発生 周波数0.2〜500Hz(※AC溶接モード時は0.2〜20Hz)
パルス幅1〜99%
無負荷電圧(V)70
電流範囲(A)TIG直流:5〜100/5〜200(100V/200V)、手棒溶接:10〜80/10〜130(100V/200V)