ミツウマ
ミツウマの クリーンルームシューズ
ミツウマの クリーンルームサンダル/スリッパ
エレクリヤー P-01N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
42749219
品番
P01NW26.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ウレタン底の踵付き静電スリッパです。
クッション性に優れ、歩行時の疲れを軽減します。
クリーンルーム用サンダル
サイズ(cm)
26
材質
外底/静電性PU(ポリウレタン)
導電性
10^5〜10^9Ω
形状
ローカット
種類
クリーンシューズ
機能
クッション性、静電
JIS規格
静電気帯電防止性能JIS T8103(2001)準拠
靴タイプ
スリッパ