高さ制限バー 黄・黒

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード42749316 品番866-28B
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。

黄黒(黄部反射) 長さ(m)1.9 用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。 トラスコ品番167-0521 セット内容バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2 材質バー本体:ABS樹脂 幅(mm)54Φ
注意
※記載寸法はバー本体の寸法です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42749316
2020-11-20
用途:
倉庫内の高さ制限
運輸・通信業

現在使用しているものはもう少し細いので、サイズ違いを用意してもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする