コトヒラ工業
コトヒラ工業の 靴関連用品
コトヒラ工業の 靴メンテナンス用品
コトヒラ工業の 靴洗浄機/靴乾燥機
洗剤投入式長靴洗浄装置(湿式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
42749578
品番
KLS-J02B
参考基準価格(税別)
¥1,025,800
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
161-3712
幅(mm)
693
質量(kg)
40
高さ(mm)
933
タイプ
湿式洗剤投入
奥行(mm)
443
電源(V)
AC100
消費電力(W)
110
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
26,000
/
税込
¥
28,600
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません