印刷標示養生テープ 4ヶ国語対応 立入禁止

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード42749657 品番1151630101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
表示内容立入禁止(日本語・英語・中国語・韓国語) 幅(mm)60 黄色/黒字 長さ(m)25 仕様【筆記可否】不可、【テープカット条件】手切り トラスコ品番176-7977 寸法(mm)【紙管】80 質量(g)200 タイプ屋内外 粘着力(N/25mm)7 耐候性短期 アズワン品番64-6568-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする