※使用例

NKT-3060 かんたん組み立てテント 旭産業(シート) 42749684 NKT-3060 かんたん組み立てテント 旭産業(シート) 42749684

かんたん組み立てテント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 42749684 品番 NKT-3060
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
【天幕】白 間口(m)6 トラスコ品番161-3943 質量(kg)53.8 径(Φmm)【フレーム】上部35、下部29 棟高(m)3.04〜3.40 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 組立方法ワンタッチ式(一体型) 奥行(m)3 材質(天幕)ポリエステル100%(防水・防炎) 適合用途日よけ用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする