曜日別特売
NCW-24H プチカラー水筆入り サクラクレパス 42749727

 

NCW-24H プチカラー水筆入り サクラクレパス 42749727
NCW-24H プチカラー水筆入り サクラクレパス 42749727
NCW-24H プチカラー水筆入り サクラクレパス 42749727

プチカラー水筆入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)290
内容量1セット注文コード42749727品番NCW-24H
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

コンパクトなのに本格派、発色の鮮やかな透明固形水彩えのぐ「プチカラー」。
本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付き。
フタ裏にポストカードがセットできるので、イーゼルのようにお使いいただけます。
手で持ってスケッチしやすい指がけリング付き。
筆洗不要の水筆入り。

セット内容固形水彩絵具24色、水筆スタンダードサイズ(中)、スポンジ材質セット箱:PP、サック:紙、ケース:ABS・POM、中仕切:PS、スポンジ:PUR、水筆:軸=PE・穂先=PA寸法(mm)115.5×158×29質量(g)290色数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする