SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 名札
SONIC(ソニック)[文具]の 名札用パーツ
吊り下げひも(ストラップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42749754
品番
NF-517-R
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
キーフック 脱着パーツ 吊り下げフック 安全パーツ
色
レッド
グリーン購入法
適合
用途
名刺・ICカードの収納と明示
仕様
キーフック、脱着パーツ、吊り下げフック、安全パーツ
材質
安全パーツ:POM、紐:ポリエステル、脱着パーツ:POM
主要材質
安全パーツ:POM、紐:ポリエステル、脱着パーツ:POM
ひも長(mm)
約85(幅15)
ひも幅(cm)
巾15mm