リチウムイオンバッテリー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード42750129 品番1607A350CN
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42750129
2019-07-27
用途:
GSR ProDriveの予備バッテリーに

品番は 1 607 A35 0CN 、単セルのバッテリです。
3,6V , 2,0Ahの容量(バッテリや箱の表示は 小数点にカンマを使うドイツ風?表記),マレーシア製。
GSR ProDriveで使っています。それに付属していたものは、1,3 Ahでした(年式によって違うのかも)。
その充電器(AL 1115 CV)での充電も問題ありませんでした、Bosch純正品で安心。
説明書に日本語のページはありません(ドイツ語を筆頭に32言語、しかし中文もなし、なぜかハングルはある)でしたが、
最初に充電してからとか安全上の注意等で、普通のリチウムイオンバッテリの説明と同じようで、気にしないことに。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする