※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42750181
品番
M2×5
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
5
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISO W組込)
寸法t(mm)
(最小)1.0
寸法S(mm)
1.5
表面処理
ユニクロ
寸法D1(Φmm)
5
寸法T(mm)
0.3
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
16
寸法d1(mm)
(最大)4
寸法K(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
3.8