アルインコ
アルインコの トランシーバー
アルインコの オプション トランシーバー
アルインコの その他トランシーバー用オプション
耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
42750183
品番
EME-654MA
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
付属品
スペアのイヤホンスポンジ×1個
仕様
マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き
対応機種
DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
コード長さ(cm)
マイク:約90、イヤホン:約40
アズワン品番
64-8501-97
注意
※本品は保証修理対象外の製品(消耗品)です。新品ご購入時の初期不良を除き、ご使用後の返品交換は対応致しかねますのでご了承ください。修理は構造上不可能です。毎日お使いになる場合は業務仕様のアクセサリーをお選びください。
※本商品はアルインコ製のトランシーバーのみ使用可能です。