※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
降矢技研
降矢技研の ねじ
降矢技研の マイクロねじ
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
42750515
品番
2-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
ねじの呼び
M1.2
ねじ長さ(mm)
2.5
材質
鉄
表面処理
三価白
ねじピッチ(mm)
0.25
十字穴番号
0番
用途
精密部品の締結
呼び径
M1.2
頭部形状
なべ
頭部径(Φmm)
1.8
頭部高さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。