※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
降矢技研
降矢技研の ねじ
降矢技研の マイクロねじ
精密なべ小ねじ0番1種 鉄/三価白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
ねじの呼び
M1.4
ねじ長さ(mm)
2
注文コード
42750533
品番
3-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・ねじ長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きの小ねじ
ねじの呼び
M1.4
ねじ長さ(mm)
2
材質
鉄
表面処理
三価白
ねじピッチ(mm)
0.3
十字穴番号
0番
用途
精密部品の締結
呼び径
M1.4
頭部形状
なべ
頭部径(Φmm)
2
頭部高さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。