※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42751344
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
(ボルト)最小2.5
(平座金)0.8
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
4
表面処理
クロメート
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d(Φmm)
12
寸法K(mm)
5
寸法U(mm)
(最大)2.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42751344
M5×16
43834515
M5×16
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂
1箱(500個)
¥
9,998
税込
¥
10,998
注文コードが変更になりました