※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42751362
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
(ボルト)最小3
(平座金)1
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
16
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
5
表面処理
クロメート
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法d(Φmm)
13
寸法K(mm)
6
寸法U(mm)
(最大)3.7
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10