※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42751457
品番
M3×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
(ボルト)最小1.3
(平座金)0.5
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法S(mm)
2.5
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
8
寸法K(mm)
3
寸法U(mm)
(最大)1.5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42751457
M3×12
42815631
M3×12
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(14個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました