※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密なべタップタイプ(B)0番1種 ステンレス

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 42751827 品番 5-6034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)

ねじ長さ(mm)14 材質ステンレス ねじピッチ(mm)0.5 十字穴番号0番 用途精密部品の締結 呼び径(mm)1.7 頭部形状なべ 頭部径(Φmm)2.5 頭部高さ(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-24
用途:
試作用
卸売・小売業

ジャストタイミングにある製品なので、非常にありがたい。
もっともっとアイテム数を増やしていただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1918:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする