※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
降矢技研
降矢技研の ねじ
降矢技研の マイクロねじ
精密なべタップタイプ(P)0番3種 鉄/三価白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
呼び径(mm)
1.7
ねじ長さ(mm)
4.5
注文コード
42751924
品番
5-2114
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径・ねじ長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
ねじ長さ(mm)
4.5
材質
鉄
表面処理
三価 白
ねじピッチ(mm)
0.64
十字穴番号
0番
用途
精密部品の締結
呼び径(mm)
1.7
頭部形状
なべ
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。