※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
降矢技研
降矢技研の ねじ
降矢技研の マイクロねじ
精密なべタップタイプ(P)0番3種 鉄/三価黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
42751985
品番
5-2109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)
材質
鉄
頭部形状
なべ
ねじ長さ(mm)
4
表面処理
三価 黒
ねじピッチ(mm)
0.64
用途
精密部品の締結
十字穴番号
0番
呼び径(mm)
1.7
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。