※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
6
8
10
12
16
20
30
15
35
25
40
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42751992
品番
M5×16
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
4
材質
ステンレス
種類
P=2(SW組込)
寸法D1(Φmm)
(最大)8.5
寸法b(mm)
22
寸法K(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
8.5