※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密なべタップタイプ(P)0番3種 鉄/三価黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード42752003 品番5-6023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(P)

材質 頭部形状なべ ねじ長さ(mm)5 表面処理三価 黒 ねじピッチ(mm)0.64 用途精密部品の締結 十字穴番号0番 呼び径(mm)1.7 頭部径(Φmm)3 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2787:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする