※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(300個)
ねじの呼び
M3
M2.5
M4
M5
長さ(mm)
18
8
12
14
25
30
16
18
ねじピッチ
0.5
0.45
0.7
0.8
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42752455
品番
M3×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
18
寸法t(mm)
(最小)1.3
寸法S(mm)
2.5
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
3価ホワイト
寸法D1(Φmm)
(最大)5.5
寸法b(mm)
18
寸法K(mm)
3
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42752455
M3×18
42816636
M3×18
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました