※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×25 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42753356 M6×25 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42753356

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) ねじの呼びM6 注文コード42753356 品番M6×25
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はねじの呼び・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)25 寸法t(mm)(最小)3 寸法S(mm)5 材質ステンレス 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法D1(Φmm)13 寸法T(mm)1 頭部形状六角穴付き 寸法d1(mm)(最大)11.5 寸法K(mm)6 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42753383
2023-08-30
用途:
新規販売機械
株式会社出口商店 様

組み込まれた平ワッシャーが表だったり裏だったりで新規顧客に恥ずかしくて使用できない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1478:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする