降矢技研
降矢技研の ねじ
降矢技研の マイクロねじ
精密ヒラタップタイプ(B) 高強度(鉄)/三価青
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
42753516
品番
17-1331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
精密機械用の微細ねじ
0番十字穴付きのタップタイプ(B)
高強度素材
用途
精密部品の締結
通常より高いトルクでの締め付けが可能
ねじの呼び
M1.4
ねじ長さ(mm)
4
材質
高強度(鉄)
表面処理
三価 青
ねじピッチ(mm)
0.5
十字穴番号
0番
呼び径
M1.4
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。