香味ココア味
栄養成分1食分20g当り/熱量72kcal、たんぱく質:14.2g、脂質:0.2〜1.2g、炭水化物:2.2g、ナトリウム:65〜200mg、カルシウム:300mg、鉄:3.6mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8〜3.6μg、ナイアシン:8.0mg、葉酸:80μg、パントテン酸:2.4mg、グルタミン酸(グルタミンを含む):3000mg 、遊離グルタミン:26mg、たんぱく質無水物換算値:14.9g
原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む)、カゼインカルシウム、ココアパウダー、砂糖、食用油脂、カラメルシラップ、ぶどう糖、炭酸Ca、香料(大豆由来)、乳化剤、酵素処理ルチン、グルタミン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12
用途すべての競技アスリートに。
仕様【摂取タイミング(目安)】トレーニング後、就寝前
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合