※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マッスルフィットプロテイン

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2.25kg) 注文コード42753647 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

すばやく吸収されるホエイプロテインとゆっくり長く吸収されるカイゼンプロテインを配合。
アスリートに不足しがちなカルシウム・鉄・プロテインの働きに必要なビタミンB群(7種類)を添加。
運動で消費され、カラダのメンテナンスに役立つグルタミンを添加。

香味バニラ味 栄養成分1食分20g当り/熱量77kcal、たんぱく質:15.2g、脂質:0.4〜1.4g、炭水化物:2.0g、食塩相当量:0.088〜0.28g、カルシウム:300mg、鉄:2.6mg、ナイアシン:8.8mg、パントテン酸:2.4mg、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.54mg、ビタミンB6:0.46mg、ビタミンB12:0.8〜5.0μg、葉酸:80μg、グルタミン酸:3200mg(グルタミンを含む)遊離グルタミン:26mg、たんぱく質無水物換算値:16.0g 原材料ホエイたんぱく(乳成分を含む)、カゼインカルシウム、食用油脂、カラメルパウダー、ぶどう糖、炭酸Ca、乳化剤、香料、酵素処理ルチン、グルタミン、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 用途すべての競技アスリートに。 仕様【摂取タイミング(目安)】トレーニング後、就寝前 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
注意
※たんぱく質はグルタミン酸(グルタミンを含む)、遊離グルタミンを含んだ量です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42753595
2024-09-13
用途:
運動後に
清藤内装 様 (建設業・工事業)

これまでココア味を飲んでいて、初めてバニラ味を使用したが、味が薄く毎日200ml飲むのがキツく感じた。好みの問題ですが…。

対象商品:
42753638
2021-07-05
用途:
体調管理のために
アツミエンジニアリング 様 (製造業)

バニラ味はほど良い加減ですが水やミルクに溶けにくい。
混ぜ合わせるのに手間がかかる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする