香味ウェファーナッツ
栄養成分1本36g当り/熱量:190kcal、ビタミンB2:0.53mg、たんぱく質:10.0g、ビタミンB6:0.55mg、脂質:9.8g、ビタミンB12:0.8〜2.4μg、炭水化物:15.0g 、ナイアシン:8.0mg、ナトリウム:88mg、葉酸:80〜240μg、ビタミンB1:0.47mg、パントテン酸:2.5mg
原材料小麦粉、砂糖、ショートニング、大豆たんぱく、ホエイたんぱく(乳成分を含む)、植物油脂、ヘーゼルナッツペースト、果糖、ココアパウダー、とうもろこしでん粉、食塩、乳化剤、香料、膨脹剤、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12