自作キットII ワッペン+ファンユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 42754627 品番 BR-671-GY
参考基準価格(税別)¥15,680 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!

セット内容
ワッペン×2枚、穴開け用型紙
ファン×2個、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器
グレー 用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 厚さ(mm)ファン:43 直径(Φmm)穴部分:90、ファン:103 外径(Φmm)穴部分:140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする