ブレイン
ブレインの 空調・水冷ウェア
ブレインの アクセサリ 空調ウェア・服
自作キットII ワッペン・ポケット・ループ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42754645
品番
BR-672-GY
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちのウェアを空調エアコン服にできる!従来のキットに比べより仕上がりがキレイに!
セット内容
ワッペン×2枚、穴開け用型紙、ポケット×1個、ループ×2本
色
グレー
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
直径(Φmm)
穴部分:90
外径(Φmm)
穴部分:145