※ファンユニットは付属しません。
ブレイン
ブレインの 空調・水冷ウェア
ブレインの 長袖 空調ウェア・服
【不織布】空調ジャンパー 服のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10着)
注文コード
42755038
品番
BR-577SF-LL
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
空調エアコンシリーズの使い切り不織布ジャンパータイプ
サイズ
LL
混率(%)
不織布SF
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
服のみ
タイプ
不織布ジャンパー
胸囲(cm)
125
着丈(cm)
67
注意
※ファンユニットは付属しません。