ブレイン
ブレインの シャツ・インナー
ブレインの 長袖 シャツ・インナー
ブレインの インナーコンプレッション 長袖
XYLI FREEZE(キシリトール加工 長袖Vネックインナー) BRAINオリジナル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
42755056
品番
BR-021-L
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
生地のキシリトールに汗が反応し涼感ゲット!冷感テクノロジーインナー
サイズ
L
機能
キシリトール&エリスリトール加工、接触冷感、吸水速乾、UVカット、ストレッチ伸縮
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
胸囲(cm)
93〜99
身長(cm)
172〜178