ブレイン
ブレインの 熱中対策用品
ブレインの 首用 暑さ対策
冷か朗 (つめたかろう)冷感竹糸(れいかんたけいと)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
42755196
品番
BR-601
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,690
¥
1,398
バスケットに入れる
竹由来のレーヨン糸を使った(特徴:熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている。汗の拡散・蒸発を促進する。気化熱を奪いやすい為ひんやり感がある。)首元ひんやりグッズ!
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容
本体(ウェア)、ジェル保冷剤×1個、シート保冷剤×1個
材質
カバー:レーヨン(竹由来) 内容物:指定外繊維(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維
色
ブルー
サイズ
フリーサイズ
注意
※保冷剤付属