BR-801 冷か朗 (つめたかろう)ブルー ブレイン 42755205

BR-801 冷か朗 (つめたかろう)ブルー ブレイン 42755205 BR-801 冷か朗 (つめたかろう)ブルー ブレイン 42755205 BR-801 冷か朗 (つめたかろう)ブルー ブレイン 42755205 BR-801 冷か朗 (つめたかろう)ブルー ブレイン 42755205

冷か朗 (つめたかろう)ブルー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード42755205 品番BR-801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

首と背中に高吸水繊維ベルオアシスを組み込んだ首元ひんやりグッズ!

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。 セット内容本体(冷か朗)、ジェル保冷剤×1個、シート保冷剤×1個 材質【本体】:ポリエステル100%(CoolMax)、高吸収繊維:指定外繊維(ベルオアシス) 寸法(mm)フリーサイズ((約)長さ635×幅220) ブルー
注意
※保冷剤付属

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65659476
2024-02-12
用途:
屋外でのメンテナンス作業
製造業

写真の通りに使用すると、体を動かすので密着せずイマイチです。8月から9月の炎天下では1時間程度で効果なしです。バートルのやつに買い替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする