ホワイトマルチ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード42755528 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,075
販売価格(税別)
1,886

夏場の地温上昇抑制に。

幅(cm)95 長さ(m)50 (表面)白、(裏面)黒 材質ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42755528
2024-06-11
用途:
自然薯を植える時に
サービス業

使ってます。多分去年から購入してるので2度目♪♪左右から挟むように使ってます。

対象商品:
42755528
2021-08-13
用途:
夏場の葉物野菜育成に好適
農・林・水産業

これまで黒マルチでレタスやブロッコリーを育成しようとしてますが、全滅の憂き目に会いました。今年の夏は白マルチと寒冷紗でトライしてみます。
50mと程よい長さで試し植えにはちょうどいいサイズです。使ってよければ長尺を購入します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする