薬用ローション (もも)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42756063 品番1003882
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

保湿成分ももの葉エキス配合の薬用ローション。
生後0ヵ月頃からの赤ちゃんからお使いいただけます。
あせもや肌あれを防ぎます。
保湿成分として、ももの葉エキス、アロエエキスを配合。
手にとりやすく、ぬりやすいとろみつき。すっとなじんでお肌さらさら。
敏感肌にも、赤ちゃんから大人まで季節を問わず、一年中お使いいただけます。
弱酸性・無香料・無着色。パラベンフリー。

成分【有効成分】グリチルリチン酸2K、アラントイン、【その他成分】桃葉エキス、アロエエキス-2(アロエベラ由来)、グリセリンエチルヘキシルエーテル、無水ケイ酸、キサンタンガム、カルボキシビニルポリマー、フェノキシエタノール、水酸化カリウム、BG、精製水 効能あせも、しもやけ、ひび、あかぎれ、にきびを防ぐ、肌あれ・あれ性、油性肌、肌をひきしめる、肌を清浄にする、皮フをすこやかに保つ、皮フにうるおいを与える、肌を整える
注意
※皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42756063
2022-08-02
用途:
汗が出た後の手入れに使用
製造業

この時期、顔に汗が何度も何度もかきます。
汗がでたままの放置は肌を痛めるので、都度タオルペーパーにシュッシュと吹き付けて、顔の塩分を中和させています。
また、虫刺されの箇所にもふきふきしています。
【桃の葉ローション】は万能で1年中マストアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする