※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)PK=1(JIS小形W組込)(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
42756165
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
(ボルト)最小:3
(平座金)0.8
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
20
材質
鉄
種類
PK=1(JIS小形W組込)
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
生地
頭部形状
六角穴付き
寸法d(Φmm)
11.5
寸法K(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
10