赤ちゃんの柔軟剤ベビーソフター香り付

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500mL) 注文コード 42756176 品番 1004349
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ふわふわで気持ち良さが長続きする、赤ちゃんの柔軟剤。
天然植物由来の柔軟剤成分使用。衣類の吸水性を妨げにくく、やわらかく仕上げます。
ひだまりの中でお昼寝をしているような、ほのかなやさしい香りが赤ちゃんをやさしくつつみます。
無添加、無着色、防腐剤不使用。

成分界面活性剤(陽イオン系) 香りひだまりフラワー 使用の目安水1Lに0.66ml タイプ詰替え
注意
※皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み。
※すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42756185
2022-05-08
用途:
デリケートな子供服に
musubi ROBE+ 様 (卸売・小売業)

使っていた子供用柔軟剤が洗濯機によくないと修理の方に言われたため変更。特に差は感じられないが効いていると思いたい。

対象商品:
42756185
2019-09-14
用途:
子育て

非常に安くて助かりました。ホームセンターよりもお得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする