グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症たれ幕
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42757847
品番
大 N-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
熱中症対策への意識を高めます。
表示内容
ストップ!熱中症
取付方式
ヒモ
材質
ポンジ
用途
熱中症対策に
仕様
四方ハトメ補強有
質量(g)
160
寸法(高さH×幅W)(mm)
2200×700
アズワン品番
64-6568-65
メーカー商品コード
1179040300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300