グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症注意看板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
防ごう熱中症
メーカー商品コード
6300003499
注文コード
42757953
品番
NTS-04 防ごう熱中症1100×1400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・メーカー商品コード
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
熱中症対策の立て看板です。
表示内容
防ごう熱中症
取付方式
自立枠
材質
鉄板、鉄枠
質量(kg)
8.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:1100×1400、看板:1110×1610
アズワン品番
64-6599-54
メーカー商品コード
6300003499
用途
熱中症対策に
仕様
無反射
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません