グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症注意標識
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
42757996
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です。
材質
板:アルミ複合板
温湿度計本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂
目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ
表示内容
熱中症対策
取付方式
ビス・両面テープ(別売)
用途
熱中症予防・対策に。
セット内容
温湿度計(屋内仕様)
質量(g)
600
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×600
測定範囲(℃)
10〜90
精度(%)
±5(35〜75%)、それ以外±10
精度(℃)
±2(-20〜40℃)
測定温度(℃)
-20〜40
アズワン品番
64-6568-67
メーカー商品コード
1179041001
注意
※屋内または、屋根のある場所でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300