グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 熱中症対策/節電/衛生標識
熱中症対策スリム標識
(1件のレビュー)
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
42758005
品番
SLM-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
熱中症について、わかりやすく標示しやすい小型標識です。
表示内容
温度変化
取付方式
ビス・両面テープ(別売)
材質
アルミ複合板
用途
熱中症予防・対策に。
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×300
アズワン品番
64-6568-68
メーカー商品コード
1179041004
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300