※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M10
M12
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
35
25
10
12
15
16
20
8
30
40
35
ねじピッチ
1
1.5
1.75
0.5
0.7
0.8
1
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42758624
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法t(mm)
2.2
寸法S(mm)
(呼び)4
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
(最大)3.72
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)13.44/(最小)11.34
ねじ山種類
メートル並目