※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42758895
品番
1/4-20×3/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
穴の形状
六角穴
山数
20
先端形状
くぼみ先
寸法d(mm)
約6.3
寸法t(mm)
(最小)3.175
寸法S(mm)
-
頭部形状
六角穴付き
寸法S(inch)
(六角レンチ)1/8
長さ(inch)
3/16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42758895
1/4-20×3/16
42823076
1/4-20×3/16
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
大阪魂
1パック(3個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました