画像準備中

カッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 L150 ΦD25.4 C1Φ70 注文コード42761024 品番A100-FMH25.4-70-150
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はL・ΦD・C1など135種類から選べます 他の種類を見る

切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!

付属品クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキー オプションプルスタッド、回り止めキー 適合クランプボルト:MBF-M12 W9.5 L150 H22 Φd3.5 ΦD25.4 GM12 D1Φ18.5 C1Φ70 K5 図面番号2 カッタ径80
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする