BT50-FMH22.225-60-90 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761295 BT50-FMH22.225-60-90 カッタ用アーバ MSTコーポレーション 42761295

カッタ用アーバ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 L90 ΦD22.225 C1Φ60 注文コード42761295 品番BT50-FMH22.225-60-90
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はL・ΦD・C1など135種類から選べます 他の種類を見る

切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!

付属品回り止めキー オプションプルスタッド、回り止めキー 適合クランプボルト:M10 W8 L90 H17 Φd2 ΦD22.225 GM10 D1Φ12 C1Φ60 K5 図面番号1 カッタ径63/66
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする