MSTコーポレーション
MSTコーポレーションの ツーリング
MSTコーポレーションの アーバー
MSTコーポレーションの カッターアーバー
カッタ用アーバ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
L
90
ΦD
25.4
C1
Φ70
注文コード
42761487
品番
A63-FMH25.4-70-90
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
L・ΦD・C1
など
135
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず排出、切れ刃冷却・潤滑に威力を発揮する、クーラント穴を標準装備
驚異的な高送り加工を実現!
付属品
クーラントダクト、クランプボルト、回り止めキー
オプション
プルスタッド、回り止めキー
適合
クランプボルト:MBF-M12
W
9.5
L
90
H
22
Φd
3.5
ΦD
25.4
G
M12
D1
Φ18.5
C1
Φ70
K
5
図面番号
2
カッタ径
80
注意
※クランプボルトはカッタのメーカーや型式により形状が異なります。